PROTO J4550-HWT -työaseman yläosa 50-1 / 5 x24-13 / 16 tuumaa puuta | AA8LXW 19C559

PROTO J4550-HWT Workstation Top 50-1/5 x24-13/16 tuumaa puuta

Varastossa
Tuote: AA8LXW Malli: J4550-HWTRistiviite: 19C559

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€899.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöaseman yläosa
IkäryhmäAikuinen
VäriLuonnonpuusta valmistettu tahra
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Korkeus1.5 "
Pituus50 1 / 5 "
MateriaaliKova puu
KuvioPuuraaka
Koko50 1/5 "x 24 13/16" x 1.5 "
Paksuus1.5 "
Leveys24 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.0425
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)138.43
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi9403907080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
PROTO J4557-HWT -työaseman yläosa 56-7 / 8 x24-13 / 16 tuumaa puuta | AA8LXX 19C560 J4557-HWT56.875 "€887.64
PROTO J4566-HWT -työaseman yläosa 66-1 / 2 x24-13 / 16 tuumaa puuta | AA8LXY 19C561 J4566-HWT66.5 "€1,159.75
PROTO J4534-HWT työasemapäällinen, 33 3/4 tuuman kokonaisleveys, 25 tuuman kokonaispituus | CT8HDK 49XF73 J4534-HWT-€773.42
PROTO J4550-SST työasemapäällinen, 50 1/8 tuuman kokonaisleveys, 25 tuuman kokonaispituus | CT8HDL 49XF75 J4550-SST-€1,321.15
PROTO J4534-SST työasemapäällinen, 33 3/4 tuuman kokonaisleveys, 25 tuuman kokonaispituus | CT8HDN 49XF74 J4534-SST-€1,175.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4550-HWT Workstation Top 50-1/5 x24-13/16 tuumaa puuta
€899.92 / yksikkö