PROTO J4534-SST työasemapäällinen, 33 3/4 tuuman kokonaisleveys, 25 tuuman kokonaispituus | CT8HDN 49XF74

PROTO J4534-SST työaseman yläosa, 33 3/4 tuuman kokonaisleveys, 25 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: CT8HDN Malli: J4534-SSTRistiviite: 49XF74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,175.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöaseman yläosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.9725
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
PROTO J4550-HWT -työaseman yläosa 50-1 / 5 x24-13 / 16 tuumaa puuta | AA8LXW 19C559 J4550-HWT50 1 / 5 "€899.92
PROTO J4557-HWT -työaseman yläosa 56-7 / 8 x24-13 / 16 tuumaa puuta | AA8LXX 19C560 J4557-HWT56.875 "€887.64
PROTO J4566-HWT -työaseman yläosa 66-1 / 2 x24-13 / 16 tuumaa puuta | AA8LXY 19C561 J4566-HWT66.5 "€1,159.75
PROTO J4534-HWT työasemapäällinen, 33 3/4 tuuman kokonaisleveys, 25 tuuman kokonaispituus | CT8HDK 49XF73 J4534-HWT-€773.42
PROTO J4550-SST työasemapäällinen, 50 1/8 tuuman kokonaisleveys, 25 tuuman kokonaispituus | CT8HDL 49XF75 J4550-SST-€1,321.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4534-SST työaseman yläosa, 33 3/4 tuuman kokonaisleveys, 25 tuuman kokonaispituus
€1,175.96 / yksikkö