PROTO J4390B vaihde / brg -erotinsarja | AD2LCP 3R738

PROTO J4390B Vaihde/brg-erotinsarja

Varastossa
Tuote: AD2LCP Malli: J4390BRistiviite: 3R738

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€993.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakerin erotinsarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.375
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4390B Vaihde/brg-erotinsarja
€993.47 / yksikkö