Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4226CA vetotanko 2-suuntainen 3 / 4-12 Acme | AB3ABD 1Q591

PROTO J4226CA Vedin ristivarsi 2-suuntainen 3/4-12 Acme

Varastossa
Tuote: AB3ABD Malli: J4226CARistiviite: 1Q591

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedin Crossarm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2645
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PROTO J4205B vetotanko 2/3-tie 5 / 8-12 Acme | AB3AAY 1Q579 J4205B€57.20
PROTO J4208CA vetotanko 2/3-tie 5 / 8-12 Acme | AB3ABB 1Q584 J4208CA€104.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4226CA Vedin ristivarsi 2-suuntainen 3/4-12 Acme
€100.75 / yksikkö