Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4027 Vedinleuka pitkä kapea | AB3AAT 1Q569

PROTO J4027 Vedinleuka pitkä kapea

Varastossa
Tuote: AB3AAT Malli: J4027Ristiviite: 1Q569

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtotyökalu
Päästä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPäästäHinta
PROTO J4017 Pitkä kapea vedinleuka | AB3AAN 1Q562 J40177.187 "€60.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4027 Vedinleuka pitkä kapea
€38.92 / yksikkö