Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4017 Pitkä kapea vedinleuka | AB3AAN 1Q562

PROTO J4017 pitkä kapea vetoleuka

Varastossa
Tuote: AB3AAN Malli: J4017Ristiviite: 1Q562

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtotyökalu
Päästä7.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPäästäHinta
PROTO J4027 Vedinleuka pitkä kapea | AB3AAT 1Q569 J40274€38.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4017 pitkä kapea vetoleuka
€60.32 / yksikkö