Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4021S vetimen jousikiinnike | AB3AAQ 1Q565

PROTO J4021S Vetojousiklipsi

Varastossa
Tuote: AB3AAQ Malli: J4021SRistiviite: 1Q565

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedinjousikiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PROTO J4011S Vetojousiklipsi | AB3AAH 1Q557 J4011S€4.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4021S Vetojousiklipsi
€4.48 / yksikkö