Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 5401-1 Vetonauha 1x36 Yard 9.3 Mil Tan, 12 Pk | AB9YMK 2GJJ2

3M 5401-1 Vetonauha 1x36 Yard 9.3 Mil Tan, 12 Pk

Varastossa
Tuote: AB9YMK Malli: 5401-1Ristiviite: 2GJJ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,887.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetoteippi
Tartunnan lujuus12 oz. / Tuumaa
tarttuvaSilikoni
VäriRusketus
Pituus36 yd.
MateriaaliLasikangas
Suorituskyky Temp.32 astetta 300 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus220 paunaa / tuumaa
Paksuus9.3 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7019401500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
3M 5401-2 Vetonauha 2x36 Yard 9.3 Mil Tan, 12 Pk | AB9YML 2GJJ3 5401-22"€8,487.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5401-1 Vetonauha 1x36 Yard 9.3 Mil Tan, 12 Pk
€3,887.72 / yksikkö