Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J3715MT laippamutteriavain, metrinen 8 tuuman pituus satiini | AE3RDZ 5F350

PROTO J3715MT laippamutteriavain Metric 8 tuumaa pituus satiini

Varastossa
Tuote: AE3RDZ Malli: J3715MTRistiviite: 5F350
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
€47.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeveä mutteriavain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään koko15mm x 17mm
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä12
Kokonaispituus8"
SAE tai metrinenmetrinen
Koko15 x 17 mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPisteiden määräKokonaispituusKokoHinta
PROTO J3707M laippamutteriavain 5-11 / 16 tuuman pituus metrinen | AA8XLB 1ANX4 J3707MSatiini65 11 / 16 "7 x 8mm€34.15
PROTO J3709M laippamutteriavain, metrinen 6-5 / 16 tuuman pituus | AA8XLC 1ANX5 J3709MSatiini66 5 / 16 "9 x 11 mm€33.65
PROTO J3710M laippamutteriavain 6-15 / 16 tuuman pituus metrinen | AA8XLD 1ANX6 J3710MSatiini66 15 / 16 "10 x 12mm€40.20
PROTO J3713M laippamutteriavain 7-9 / 16 tuuman pituus metrinen | AA8XLE 1ANX7 J3713MSatiini67 9 / 16 "13 x 14 mm€38.75
PROTO J3715M laippamutteriavain 8 tuuman pituusmetrinen | AA8XLF 1ANX8 J3715MSatiini68"15 x 17 mm€44.10
PROTO J3716M laippamutteriavain, metrinen 8-13 / 16 tuuman pituus | AA8XLG 1ANX9 J3716MSatiini68 13 / 16 "16 x 18 mm€46.53
PROTO J3719M laippamutteriavain 9-7 / 16 tuuman pituus metrinen | AA8XRF 1APC0 J3719MSatiini69.437 "19 x 21 mm€45.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J3715MT laippamutteriavain Metric 8 tuumaa pituus satiini
€47.57 / yksikkö