Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J360B 12-osainen avoauton kiinnitysrengaspihdit, seosterästä | AE3CAV 5C602

PROTO J360B 12-osainen avoauton kiinnitysrengaspihdit, seosterästä

Varastossa
Tuote: AE3CAV Malli: J360BRistiviite: 5C602

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€456.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengaspihdit
Varten Bore Dia.3/8 - 3 "
Akselin halkaisijalle.1/4 to 3-11/32"
KahvaPehmustettu kahva
Käsittele väriäpunainen
Kahvan muotoiluTyyny Grip
MateriaaliAlloy Steel
Palojen lukumäärä12
Kokonaispituus5 11/16 "- 9 1/4"
Kevään paluuEi
Kärjen kulma (astetta)0, 45 ja 90
Vinkki Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 ", 0.090"
Vihjeiden koko0.038, 0.047, 0.070 ja 0.090 "
Vihjetyyppikiinteä
TyyppiVaihdettava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Proto J360B muunnettavat kiinnitysrengaspihdit sisältävät 12 kappaletta muunnettavia kiinteäkärkisiä pihtejä, jotka ovat ihanteellisia sisäisten ja ulkoisten kiinnitysrenkaiden asettamiseksi tai poistamiseksi reikiin ja akseleihin, vastaavasti. Se toimitetaan puhallusmuovatussa kotelossa kuljetuksen helpottamiseksi. Käyttäjät voivat myös säilyttää vararenkaita tässä kantolaukussa.

Ominaisuudet:

  • Proto J360B muunnettavat kiinnitysrengaspihdit käytetään 1/4 - 3-11/32 tuuman ulkoisissa (akseli) ja 3/8 - 3 tuuman sisäisissä (reikäisissä) kiinnitysrenkaissa.
  • Tämän Proto J360B avoauton kiinnitysrengaspihdit on varustettu punaisella pehmustekahvalla pitkäaikaiseen käyttöön ilman käyttäjän väsymistä.
  • Tämän sarjan pihdeissä on manuaalisesti avattavat leuat erikokoisilla kärjillä. Näiden leukojen kärkikulma on 0, 45 tai 90 astetta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI B107.19
  • Liittovaltion erittely GGG-P-480

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Proto J360B muunnettavien kiinnitysrengaspihtien rakennusmateriaali?

A. Proto J360B muunnettavat kiinnitysrengaspihdit on valmistettu seosteräksestä, jotta ne eivät taipu/murtu kovalla käytössä.

K. Mikä on näiden kiinnitysrengaspihtien kärjen halkaisija?

A. Proto J360B muunnettavan kiinnitysrengaspihtisarjan pihtien kärkien halkaisijat ovat 0.038, 0.047, 0.07 ja 0.09 tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoVarten Bore Dia.Akselin halkaisijalle.VihjetyyppiKahvaKahvan muotoiluPalojen lukumääräKokonaispituusHinta
PROTO J361 Ulkoinen kiinnitysrengaspihdit, kantolaukku, tyynykahvan kahva | AD2KVF 3R309 J3610.108 ja 0.120 "2-7 / 16 - 4 "1-1/2 to 3-3/4"vaihdettavaPehmustettu kahva jousikuormitetulla räikällä, joka lukittuu haluttuun kokoonTyyny Grip189.5 "€218.72
PROTO J360A kiinnitysrengaspihdit, seosteräs, 3/8 - 3 tuuman halkaisija - 6 kpl | AD8FDH 4JV79 J360A0.038 ja 0.070 "3/8 - 3 "1/4 to 3-11/32"kiinteäPehmustettu kahvaTyyny Grip65 7/8 "- 7 1/2"€203.25
PROTO J360C Cabriolet Kiinnitysrengas Pihdit Setti, seosterästä - 4 kpl pakkaus | AD8FDJ 4JV80 J360C0.038 ja 0.070 "3/8 - 2 "1/4 - 2 "kiinteäIlmapehmustettu kahva paluujousiIlmatyynyn kahva45 3/4 "- 7 1/4"€144.95
PROTO J380 -kiinnitysrenkaan pihdisarja Int / Ex t | AE3CAU 5C601 J3800.038, 0.047 ja 0.070 "3/8 - 2 "1/4 - 2 "vaihdettavaPehmustettu kahvaTyyny Grip186.25 "€71.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J360B 12-osainen avoauton kiinnitysrengaspihdit, seosterästä
€456.37 / yksikkö