Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J360A kiinnitysrengaspihdit, seosteräs, 3/8 - 3 tuuman halkaisija - 6 kpl | AD8FDH 4JV79

PROTO J360A kiinnitysrengaspihdit, seosteräs, 3/8-3 tuuman halkaisija - 6 kpl

Varastossa
Tuote: AD8FDH Malli: J360ARistiviite: 4JV79

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€203.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengaspihdit
käännynnäisiäSisäisestä ulkoiseen tai päinvastoin, kun kääntöruuvi siirretään viereiseen napautettuun reikään
Varten Bore Dia.3/8 - 3 "
Akselin halkaisijalle.1/4 to 3-11/32"
KahvaPehmustettu kahva
Käsittele väriäpunainen
Kahvan muotoiluTyyny Grip
MateriaaliAlloy Steel
Palojen lukumäärä6
Kokonaispituus5 7/8 "- 7 1/2"
Kevään paluuEi
Kärjen kulma (astetta)0 ja 90
Vinkki Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 "
Vihjeiden koko0.038 ja 0.070 "
Vihjetyyppikiinteä
TyyppiVaihdettava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana puhallusmuovattu kantolaukku avaruusrenkaita varten
    • Ulkoinen (akseli) rengasalue: 1/4 - 3-11/32 tuumaa
    • Sisäinen (reikä) rengasalue: 3/8 - 3 tuumaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoVarten Bore Dia.Akselin halkaisijalle.VihjetyyppiKahvaKahvan muotoiluPalojen lukumääräKokonaispituusHinta
PROTO J361 Ulkoinen kiinnitysrengaspihdit, kantolaukku, tyynykahvan kahva | AD2KVF 3R309 J3610.108 ja 0.120 "2-7 / 16 - 4 "1-1/2 to 3-3/4"vaihdettavaPehmustettu kahva jousikuormitetulla räikällä, joka lukittuu haluttuun kokoonTyyny Grip189.5 "€213.62
PROTO J360C Cabriolet Kiinnitysrengas Pihdit Setti, seosterästä - 4 kpl pakkaus | AD8FDJ 4JV80 J360C0.038 ja 0.070 "3/8 - 2 "1/4 - 2 "kiinteäIlmapehmustettu kahva paluujousiIlmatyynyn kahva45 3/4 "- 7 1/4"€144.95
PROTO J380 -kiinnitysrenkaan pihdisarja Int / Ex t | AE3CAU 5C601 J3800.038, 0.047 ja 0.070 "3/8 - 2 "1/4 - 2 "vaihdettavaPehmustettu kahvaTyyny Grip186.25 "€71.91
PROTO J360B 12-osainen avoauton kiinnitysrengaspihdit, seosterästä | AE3CAV 5C602 J360B0.038, 0.047, 0.070 ja 0.090 "3/8 - 3 "1/4 to 3-11/32"kiinteäPehmustettu kahvaTyyny Grip125 11/16 "- 9 1/4"€456.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J360A kiinnitysrengaspihdit, seosteräs, 3/8-3 tuuman halkaisija - 6 kpl
€203.25 / yksikkö