Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J361 Ulkoinen kiinnitysrengaspihdit, kantolaukku, tyynykahvan kahva | AD2KVF 3R309

PROTO J361 Ulkoinen kiinnitysrengaspihdit, kantolaukku, tyynyn kahva

Varastossa
Tuote: AD2KVF Malli: J361Ristiviite: 3R309

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€213.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengaspihdit
Varten Bore Dia.2-7 / 16 - 4 "
Akselin halkaisijalle.1-1/2 to 3-3/4"
KahvaPehmustettu kahva jousikuormitetulla räikällä, joka lukittuu haluttuun kokoon
Käsittele väriäpunainen
Kahvan muotoiluTyyny Grip
MateriaaliAlloy Steel
Palojen lukumäärä18
Kokonaispituus9.5 "
Kevään paluuKyllä
Kärjen kulma (astetta)0, 15, 45 ja 90
Vinkki Dia.0.108 ", 0.120"
Vihjeiden koko0.108 ja 0.120 "
Vihjetyyppivaihdettava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Proto J361 kiinnitysrengaspihdit, jotka sopivat kiinnitysrenkaiden asennukseen auto-, tuotanto-, huolto-, korjaus- ja huoltosovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Tämä sarja sisältää 2 pihdia (1 sisäinen ja 1 ulkoinen), 16 vaihdettavaa kärkeä ja säilytyslaukku.
  • Kiinnitysrengaspihdissä on jousikuormitteinen räikkämekanismi, joka lukittuu haluttuun kokoon ja vähentää käyttäjän väsymistä.
  • Pehmustettu kahva tarjoaa mukavan otteen ja kätevä kantolaukku, jossa on lukitusmekanismi, mahdollistaa siirrettävyyden ja paremman turvallisuuden.
  • Seosteräsrakenne tarjoaa lujuutta ja kestävyyttä kestämään teollista väärinkäyttöä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mihin kiinnitysrengaspihdit käytetään?

A. Kiinnitysrengaspihdit (C-clip-pihdit) on suunniteltu kiinnitysrenkaina toimivien lukkorenkaiden (kuten kiinnikkeiden) asentamiseen tai poistamiseen. Ne toimivat hyvin akseleilla tai sisärei'illä.

K. Kuinka kiinnityspihdit toimivat?

A.

  • Ulkoiset pihdit niissä on pää, joka avautuu, kun kahvaa puristetaan lukkorenkaan työntämiseksi ulos.
  • Sisäpihdit avautuu, kun kahvaa puristetaan lukkorenkaan vetämiseksi sisään. Ne ovat ihanteellisia kohteisiin, joissa vaaditaan asennuksia reikien sisälle.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoVarten Bore Dia.Akselin halkaisijalle.VihjetyyppiKahvaKahvan muotoiluPalojen lukumääräKokonaispituusHinta
PROTO J360A kiinnitysrengaspihdit, seosteräs, 3/8 - 3 tuuman halkaisija - 6 kpl | AD8FDH 4JV79 J360A0.038 ja 0.070 "3/8 - 3 "1/4 to 3-11/32"kiinteäPehmustettu kahvaTyyny Grip65 7/8 "- 7 1/2"€203.25
PROTO J360C Cabriolet Kiinnitysrengas Pihdit Setti, seosterästä - 4 kpl pakkaus | AD8FDJ 4JV80 J360C0.038 ja 0.070 "3/8 - 2 "1/4 - 2 "kiinteäIlmapehmustettu kahva paluujousiIlmatyynyn kahva45 3/4 "- 7 1/4"€144.95
PROTO J380 -kiinnitysrenkaan pihdisarja Int / Ex t | AE3CAU 5C601 J3800.038, 0.047 ja 0.070 "3/8 - 2 "1/4 - 2 "vaihdettavaPehmustettu kahvaTyyny Grip186.25 "€71.91
PROTO J360B 12-osainen avoauton kiinnitysrengaspihdit, seosterästä | AE3CAV 5C602 J360B0.038, 0.047, 0.070 ja 0.090 "3/8 - 3 "1/4 to 3-11/32"kiinteäPehmustettu kahvaTyyny Grip125 11/16 "- 9 1/4"€456.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J361 Ulkoinen kiinnitysrengaspihdit, kantolaukku, tyynyn kahva
€213.62 / yksikkö