A Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Pohjan korkeus: 1.75 " , Pohjan pituus: 44.75 " , Pohjan leveys: 44.75 " , Laakerityyppi: Uudelleenkäytettävä tyynyliina , Terän halkaisija: 36 " , CFM @ 0.375-in. SP: 13,659 , CFM-alue: 9954 ja 19,211 , Aseman tyyppi: Vyö , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Max. Tulolämpötila: 120 astetta F. , Asennuspaikka: Katto , Kokonaisläpimitta: 46 " , Kokonaiskorkeus: 33 " , Potkurin halkaisija: 36 " , Potkurin materiaali: Teräs , Vaatii: Katon reunus uusiin asennuksiin , RPM-alue: 357 ja 689 , Akselin halk. Vaijeripää: 1" , nopeus säädettävissä: Ei
Pakokaasuaukot, 36 tuumaa
Daytonin poistoilmapuhaltimia käytetään teollisuustiloissa, tuotantolaitoksissa, varastoissa, valimoissa ja laboratorioissa. Niissä on sisäiset perhosvaimentimet, jotka estävät ei -toivotut takaiskut, ja magneettiset salvat vaimennuksen vähentämiseksi. Nämä tuulettimet ovat erittäin säänkestäviä ja niissä on kestävä sinkitty teräsrunko, joka takaa erinomaisen lujuuden. Niissä on myös taottuja teräksisiä potkureita, joissa on terävät terälevyt matalan melutason aikaansaamiseksi.