Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J298 langanpoistaja, eristetty, 22-10 AWG, 8-1/4 tuuman pituus | AD2KUP 3R286

PROTO J298 langanpoistaja, eristetty, 22-10 AWG, pituus 8-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2KUP Malli: J298Ristiviite: 3R286

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijerinpoistaja
Säädettävämanuaalinen
Kaapelin tyyppiKiinteä ja hukka
Koko22-10 AWG
TehtävätNauha / leikkaus
Kahva materiaaliTeräs Plastisolilla
Kahvan tyyppiTyyny Grip
EristettyKyllä
Kokonaispituus8.25 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu poistamaan eristys langan ympäriltä löysien johtimien liittämiseksi yhteen ja liittämiseen liittimiin
    • Sisältää pidennetyn kaarevan leikkurin raskaiden johtojen leikkaamiseen pienemmällä vaivalla
    • Pihti, joka on tarkoitettu lankojen taivuttamiseen, vetämiseen ja tarttumiseen
    • Halkaisija kuparilangat ja ruuvien / pulttien koot: 4-40, 5-40, 6-32, 8-32, 10-24 ja 10-32
    • Puristaa 8 mm: n itsesytytyksen ja 7 mm: n eristämättömät johdot
    • Varustettu plastisolikahvalla lisää mukavuutta
    • Täyttää ASME-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettäväKokoTehtävätKahva materiaaliKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
PROTO J296 vaijerileikkuri 30 - 22 Awg 6-1 / 16 tuumaa | AD2KUM 3R284 J296automaattisesti30-22 AWGNauha / leikkausplastisolillaKevään paluu6 1 / 16 "€25.19
PROTO J297 vaijerikuorija 20-10 Awg 6 tuumaa | AD2KUN 3R285 J297manuaalinen20-10 AWGNauha / leikkausTeräs PlastisolillaKevään paluu6"€29.31
PROTO J299 Tether Ready langanpoistaja, ilmataskulla eristetty tyynykahva | AD2KUQ 3R287 J299manuaalinen22-10 AWGNauha / puristusTeräs PlastisolillaTyyny Grip8.5 "€39.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J298 langanpoistaja, eristetty, 22-10 AWG, pituus 8-1/4 tuumaa
€42.84 / yksikkö