Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J299 Tether Ready langanpoistaja, ilmataskulla eristetty tyynykahva | AD2KUQ 3R287

PROTO J299 Tether Ready langanpoistaja, ilmataskulla eristetty tyynykahva

Varastossa
Tuote: AD2KUQ Malli: J299Ristiviite: 3R287

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijerinpoistaja
Säädettävämanuaalinen
Kaapelin tyyppiKiinteä ja hukka
Koko22-10 AWG
TehtävätNauha / puristus
Kahva materiaaliTeräs Plastisolilla
Kahvan tyyppiTyyny Grip
EristettyKyllä
Kokonaispituus8.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitysvalmis langankrimari, joka soveltuu liittimien, pulttien ja sähköjohtojen leikkaamiseen, puristamiseen ja kuorintaan virtalähteessä, teollisuuskoneissa sekä huolto- ja korjaussovelluksissa
    • Avaimenperärenkaan kiinnityspiste tarjoaa helpon säilytyksen ja ilmataskussa eristetyt tyynykahvat eliminoivat väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä
    • Teräsrakenne tarjoaa pitkäaikaisen kestävyyden ja kestää ankaraa ulko- ja teollisuusympäristöä
    • Suunniteltu ASME-standardien mukaisesti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettäväKokoTehtävätKahva materiaaliKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
PROTO J296 vaijerileikkuri 30 - 22 Awg 6-1 / 16 tuumaa | AD2KUM 3R284 J296automaattisesti30-22 AWGNauha / leikkausplastisolillaKevään paluu6 1 / 16 "€25.19
PROTO J297 vaijerikuorija 20-10 Awg 6 tuumaa | AD2KUN 3R285 J297manuaalinen20-10 AWGNauha / leikkausTeräs PlastisolillaKevään paluu6"€29.31
PROTO J298 langanpoistaja, eristetty, 22-10 AWG, 8-1/4 tuuman pituus | AD2KUP 3R286 J298manuaalinen22-10 AWGNauha / leikkausTeräs PlastisolillaTyyny Grip8.25 "€42.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J299 Tether Ready langanpoistaja, ilmataskulla eristetty tyynykahva
€39.81 / yksikkö