Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J294WRXL lukituspihti 7 tuuman kaarevalla leikkurilla AD7FKF 4EAA9

PROTO J294WRXL Lukituspihdi, jossa leikkuri kaareva 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7FKF Malli: J294WRXLRistiviite: 4EAA9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit lukitaan
rakentaminenLämpökäsitelty seosteräs
Suorittaa loppuunMusta epoksi
KahvaMikroseosteräs
Kahvan tyyppiTavallinen kahva
Leuan kapasiteetti1.625 "
Leuan pituus1.187 "
Leuan vapautusvipu1-käden
Leuan paksuus11 / 32 "
LeukatyyppiKaareva leuka
Leuan leveys3 / 8 "
Pituus7"
MateriaaliAlloy Steel
Palojen lukumäärä1
RuuvimekanismiLukitus Säätö
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiKaareva leuka
LankaleikkuriKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.378
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKahvan tyyppiLeuan kapasiteettiLeuan pituusLeukatyyppiLeuan leveysPituusMateriaaliHinta
PROTO J282XL urapihdit 9-7 / 16 tuuman pituus musta | AA2FZR 10G668 J282XL-tavallinen2-23 / 64 "1 25 / 32 "Kaareva1 / 2 "9.437 "Nikkelikromiteräs€68.96
PROTO J286LNXL lukituspihdin pitkä nenä 6 tuumaa | AD7FJY 4EAA2 J286LNXLPitkä nenäTavallinen kahva2.187 "2"Pitkä nenä1 / 4 "6"Alloy Steel€45.71
PROTO J289LNXL lukituspihdin pitkä nenä 9 tuumaa | AD7FJZ 4EAA3 J289LNXLPitkä nenäTavallinen kahva2.75 "2.5 "Pitkä nenä3 / 8 "9"Alloy Steel€53.87
PROTO J290XL lukituspihti kaareva 7 tuumaa | AD7FKA 4EAA4 J290XLKaareva leukaTavallinen kahva1.625 "1.187 "Kaareva leuka3 / 8 "7"Alloy Steel€34.70
PROTO J292XL lukituspihti kaareva 10 tuumaa | AD7FKB 4EAA5 J292XLKaareva leukaTavallinen kahva2.375 "1.5 "Kaareva leuka3 / 8 "10 "Alloy Steel€39.38
PROTO J292WRXL lukituspihti kaarevalla 10 tuuman leikkurilla AD7FKC 4EAA6 J292WRXLKaareva leukaTavallinen kahva2.375 "1.5 "Kaareva leuka1 / 2 "10 "Alloy Steel€35.39
PROTO J293XL lukituspihti suora 10 tuumaa | AD7FKD 4EAA7 J293XLSuoraanTavallinen kahva2.375 "1 2 / 3 "Suora leuka5 / 8 "10 "Alloy Steel€40.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J294WRXL Lukituspihdi, jossa leikkuri kaareva 7 tuumaa
€41.49 / yksikkö