Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2856RNMP Pyöröpihdit 4-1 / 2 tuumaa 3/8 tuuman leuka | AA2FZV 10G671

PROTO J2856RNMP Pyöreät minipihdit 4-1/2 tuuman 3/8 tuuman leuka

Varastossa
Tuote: AA2FZV Malli: J2856RNMPRistiviite: 10G671

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteät nivelpihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaali7 / 16 "
LeikkaamisreunaKyllä
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppikastettuja
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus3 / 8 "
Leuan leveys7 / 16 "
MateriaaliInduktiokarkaistu
Maks. Leuan avaaminen3 / 4 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus4.5 "
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1"
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärjen leveysLeikkauskapasiteetti / materiaaliLeuan pituusJännitearvotLeuan leveysMateriaaliMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusHinta
PROTO J225G Kiinteät liitospihdit 6-5 / 16 tuumaa 1-5 / 8tuuman leuat | AD2KTM 3R209 J225G3 / 8 "Ei määritelty3 / 8 "Ei eristetty3 / 4 "Teräs1.187 "6 5 / 16 "€45.16
PROTO J227G Ankanpoikkipihdit | AD2KTP 3R213 J227G7 / 16 "Ei määritelty7 / 16 "Ei arvioitu17 / 32 "Lämpökäsitelty seosteräs2"7 25 / 32 "€38.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2856RNMP Pyöreät minipihdit 4-1/2 tuuman 3/8 tuuman leuka
€56.92 / yksikkö