Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J280GXL-TT liukunivelpihdit 10 tuumaa 2-11 / 64 tuuman leuat | AH3BZE 31CL51

PROTO J280GXL-TT liukuliitospihdit 10 in 2-11/64 tuuman leuka

Varastossa
Tuote: AH3BZE Malli: J280GXL-TTRistiviite: 31CL51
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
€59.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSlip-nastat
Suorittaa loppuunSatiini
Kahvan tyyppikastettuja
Leuan pituus2 11 / 64 "
Leuan leveys1 13 / 32 "
MateriaaliTaottu seosteräs
Maks. Leuan avaaminen31 / 64 "
Kokonaispituus10 "
Sidonta pystyySidonta valmis
LankaleikkuriKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSidonta pystyySuorittaa loppuunKahvan tyyppiLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusHinta
PROTO J275G liukuliitospihtien yhdistelmä 5 13/16 tuumaa | AD2KTZ 3R260 J275GVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Satiinikastettuja1 5 / 16 "7 / 8 "Taottu seosteräs9 / 32 "5 13 / 16 "€23.49
PROTO J276 liukuliitospihtien yhdistelmä 6 1/2 tuumaa | AD2KUA 3R261 J276Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Satiiniergonominen1.75 "1.187 "Taottu seosteräs3 / 8 "6.5 "€25.57
PROTO J276G Plier-yhdistelmä 6 9/16 L | AD2KUB 3R262 J276GVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Satiinikastettuja1.75 "1.187 "Työkaluteräs1"6 9 / 16 "€24.45
PROTO J278G pihdit yhdistelmä 8 1/16 L | AD2KUD 3R265 J278GVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Satiinikastettuja1.75 "1 13 / 64 "Työkaluteräs1"8 1 / 16 "€28.42
PROTO J280G pihdistöyhdistelmä 9 9/16 L | AD2KUF 3R267 J280GVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Satiinikastettuja2.375 "1.437 "Työkaluteräs1.437 "9 9 / 16 "€33.76
PROTO J276GXL liukunivelpihdit 6-1 / 2 tuumaa, pituus 1/2 leukaa | AD6MMZ 46C191 J276GXLVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)tavallinenkastettuja1.125 "1.25 "Taottu seosteräs1 / 2 "6.5 "€30.91
PROTO J278GXL liukunivelpihdit 8 tuuman pituus 11/16 tuuman leukapunainen | AD6MNB 46C193 J278GXLVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)tavallinenkastettuja1.375 "1 5 / 16 "Taottu seosteräs11 / 16 "8"€36.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J280GXL-TT liukuliitospihdit 10 in 2-11/64 tuuman leuka
€59.68 / yksikkö