Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J278GXL liukunivelpihdit 8 tuuman pituus 11/16 tuuman leukapunainen | AD6MNB 46C193

PROTO J278GXL liukuliitospihdi 8 tuumaa pituus 11/16 tuumaa leuka punainen

Varastossa
Tuote: AD6MNB Malli: J278GXLRistiviite: 46C193

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSlip-nastat
Suorittaa loppuuntavallinen
Kahvan tyyppikastettuja
Leuan pituus1.375 "
Leuan leveys1 5 / 16 "
MateriaaliTaottu seosteräs
Maks. Leuan avaaminen11 / 16 "
Kokonaispituus8"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
LankaleikkuriKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.04
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8203204000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSidonta pystyySuorittaa loppuunKahvan tyyppiLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusHinta
PROTO J275G liukuliitospihtien yhdistelmä 5 13/16 tuumaa | AD2KTZ 3R260 J275GVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Satiinikastettuja1 5 / 16 "7 / 8 "Taottu seosteräs9 / 32 "5 13 / 16 "€23.49
PROTO J276 liukuliitospihtien yhdistelmä 6 1/2 tuumaa | AD2KUA 3R261 J276Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Satiiniergonominen1.75 "1.187 "Taottu seosteräs3 / 8 "6.5 "€25.57
PROTO J276G Plier-yhdistelmä 6 9/16 L | AD2KUB 3R262 J276GVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Satiinikastettuja1.75 "1.187 "Työkaluteräs1"6 9 / 16 "€24.45
PROTO J278G pihdit yhdistelmä 8 1/16 L | AD2KUD 3R265 J278GVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Satiinikastettuja1.75 "1 13 / 64 "Työkaluteräs1"8 1 / 16 "€28.42
PROTO J280G pihdistöyhdistelmä 9 9/16 L | AD2KUF 3R267 J280GVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Satiinikastettuja2.375 "1.437 "Työkaluteräs1.437 "9 9 / 16 "€33.76
PROTO J276GXL liukunivelpihdit 6-1 / 2 tuumaa, pituus 1/2 leukaa | AD6MMZ 46C191 J276GXLVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)tavallinenkastettuja1.125 "1.25 "Taottu seosteräs1 / 2 "6.5 "€30.91
PROTO J280GXL-TT liukunivelpihdit 10 tuumaa 2-11 / 64 tuuman leuat | AH3BZE 31CL51 J280GXL-TTSidonta valmisSatiinikastettuja2 11 / 64 "1 13 / 32 "Taottu seosteräs31 / 64 "10 "€59.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J278GXL liukuliitospihdi 8 tuumaa pituus 11/16 tuumaa leuka punainen
€36.61 / yksikkö