Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2636SWM iskevä jakoavainsiirto 36mm 12 L | AA8XVE 1APL7

PROTO J2636SWM Jakoavaimen offset 36mm 12L

Varastossa
Tuote: AA8XVE Malli: J2636SWMRistiviite: 1APL7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmiinpistävä jakoavain
Suorittaa loppuunMustaoksidi
KahvaOffset
Kahvan tyyppiOffset
head Paksuus63 / 64 "
MateriaaliTaottu teräs
Nimellinen Koko36mm
Pisteiden määrä12
Offset1.5 "
Kokonaispituus12 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko36mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4895
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihead PaksuusNimellinen KokoOffsetKokonaispituusKokoHinta
PROTO J2632SWM iskevä jakoavainsiirto 32mm 10-3 / 4 L | AA8XVD 1APL6 J2632SWM53 / 64 "32mm1.187 "10.75 "32mm€121.43
PROTO J2650SWM iskevä jakoavain 50mm 13 L | AA8XVH 1APM0 J2650SWM1.25 "50mm1-21 / 32 "13 "50mm€205.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2636SWM Jakoavaimen offset 36mm 12L
€122.71 / yksikkö