Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2632SWM iskevä jakoavainsiirto 32mm 10-3 / 4 L | AA8XVD 1APL6

PROTO J2632SWM Jakoavaimen offset 32mm 10-3/4 L

Varastossa
Tuote: AA8XVD Malli: J2632SWMRistiviite: 1APL6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmiinpistävä jakoavain
Suorittaa loppuunMustaoksidi
KahvaOffset
Kahvan tyyppiOffset
head Paksuus53 / 64 "
MateriaaliTaottu teräs
Nimellinen Koko32mm
Pisteiden määrä12
Offset1.187 "
Kokonaispituus10.75 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko32mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihead PaksuusNimellinen KokoOffsetKokonaispituusKokoHinta
PROTO J2636SWM iskevä jakoavainsiirto 36mm 12 L | AA8XVE 1APL7 J2636SWM63 / 64 "36mm1.5 "12 "36mm€122.71
PROTO J2650SWM iskevä jakoavain 50mm 13 L | AA8XVH 1APM0 J2650SWM1.25 "50mm1-21 / 32 "13 "50mm€205.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2632SWM Jakoavaimen offset 32mm 10-3/4 L
€121.43 / yksikkö