Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51450.060.0001 Split Lock Washer Standard Stainless Steel M6, 50PK | AB7ERL 22UJ72

APPROVED VENDOR M51450.060.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs M6, 50PK

Varastossa
Tuote: AB7ERL Malli: M51450.060.0001Ristiviite: 22UJ72 / 42GT70

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Sopii pulttikokoihinM6
Sisällä Dia.6.1mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.11.8mm
Rockwellin kovuusC35
Paksuus1.6mm
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.041
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51450.060.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs M6, 50PK
€4.74 /pakkaus