Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2588 hylsytanko 1/4 tuuman asema 11 tuuman pituus täysi kiillotettu | AA8LQM 19C378

PROTO J2588 Socket Bar 1/4 tuuman veto 11 tuuman pituus täyskiillotus

Varastossa
Tuote: AA8LQM Malli: J2588Ristiviite: 19C378

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSocket Bar
Aseman koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunTäysi puola
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoSuorittaa loppuuneräPalojen lukumääräKokonaispituusHinta
PROTO J2586 Holkkitanko 13 tuuman teräs | AA6GYY 13X820 J25861/4, 3/8, 1/2 ja 3/4 "TERÄSSocket Bar113 "€1.97
PROTO J2576 Holkkitanko 3/4 tuuman asema 9 tuuman pituus täyskiillotettu | AA8LQV 19C387 J25763 / 4 "Täysi puolaSocket Bar59"€5.25
PROTO J2577 -pistorasiatanko 8 kiinnikkeellä | AD2LAJ 3R633 J25773 / 4 "-Socket Bar817 "€7.15
PROTO 2584 -hylsytanko 6-1/4 tuumaa | AD2LAK 3R634 2584--Socket Bar16.25 "€1.59
PROTO J2587 -holkki 17 tuumaa | AD2LAL 3R637 J2587--Socket Bar117 "€2.17
PROTO 2585 Socket Rail 9 tuumaa | AH9KDE 3R635 2585--Hylsykisko19"€1.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2588 Socket Bar 1/4 tuuman veto 11 tuuman pituus täyskiillotus
€1.60 / yksikkö