Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2587 -holkki 17 tuumaa | AD2LAL 3R637

PROTO J2587 Pistorasia 17 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2LAL Malli: J2587Ristiviite: 3R637
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
€2.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSocket Bar
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoSuorittaa loppuuneräPalojen lukumääräKokonaispituusHinta
PROTO J2586 Holkkitanko 13 tuuman teräs | AA6GYY 13X820 J25861/4, 3/8, 1/2 ja 3/4 "TERÄSSocket Bar113 "€1.97
PROTO J2588 hylsytanko 1/4 tuuman asema 11 tuuman pituus täysi kiillotettu | AA8LQM 19C378 J25881 / 4 "Täysi puolaSocket Bar111 "€1.60
PROTO J2576 Holkkitanko 3/4 tuuman asema 9 tuuman pituus täyskiillotettu | AA8LQV 19C387 J25763 / 4 "Täysi puolaSocket Bar59"€5.25
PROTO J2577 -pistorasiatanko 8 kiinnikkeellä | AD2LAJ 3R633 J25773 / 4 "-Socket Bar817 "€7.15
PROTO 2584 -hylsytanko 6-1/4 tuumaa | AD2LAK 3R634 2584--Socket Bar16.25 "€1.59
PROTO 2585 Socket Rail 9 tuumaa | AH9KDE 3R635 2585--Hylsykisko19"€1.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2587 Pistorasia 17 tuumaa
€2.17 / yksikkö