Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2575 hylsypalkki 16 pidikkeellä 1/2 asemaa 17 tuuman pituus | AD2LAH 3R631

PROTO J2575 kantatanko 16 pidikkeellä 1/2 Drive 17 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD2LAH Malli: J2575Ristiviite: 3R631

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSocket Bar -sarja
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunkromi
Palojen lukumäärä17
Kokonaispituus17 "
Tyyppi16 leikkeellä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoeräPalojen lukumääräKokonaispituusHinta
PROTO J2570 -holkkitanko, jossa 10 kiinnikettä 1/4-asema 9 tuuman pituus | AD2LAE 3R626 J25701 / 4 "Socket Bar119"€3.41
PROTO J2571 hylsypalkki 16 pidikkeellä 1/4 käyttöinen 17 tuuman pituus | AD2LAF 3R627 J25711 / 4 "Socket Bar1717 "€5.74
PROTO J2573 hylsypalkki 16 pidikkeellä 3/8 aseman 17 tuuman pituus | AD2LAG 3R629 J25733 / 8 "Socket Bar1717 "€6.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2575 kantatanko 16 pidikkeellä 1/2 Drive 17 tuuman pituus
€6.12 / yksikkö