Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2573 hylsypalkki 16 pidikkeellä 3/8 aseman 17 tuuman pituus | AD2LAG 3R629

PROTO J2573 kantatanko 16 pidikkeellä 3/8 Drive 17 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD2LAG Malli: J2573Ristiviite: 3R629

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSocket Bar
Aseman koko3 / 8 "
Palojen lukumäärä17
Kokonaispituus17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoeräPalojen lukumääräKokonaispituusHinta
PROTO J2570 -holkkitanko, jossa 10 kiinnikettä 1/4-asema 9 tuuman pituus | AD2LAE 3R626 J25701 / 4 "Socket Bar119"€3.41
PROTO J2571 hylsypalkki 16 pidikkeellä 1/4 käyttöinen 17 tuuman pituus | AD2LAF 3R627 J25711 / 4 "Socket Bar1717 "€5.74
PROTO J2575 hylsypalkki 16 pidikkeellä 1/2 asemaa 17 tuuman pituus | AD2LAH 3R631 J25751 / 2 "Socket Bar -sarja1717 "€6.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2573 kantatanko 16 pidikkeellä 3/8 Drive 17 tuuman pituus
€6.06 / yksikkö