Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2388 Koukun poimija 20-7 / 8 tuumaa | AH2ABK 23UA53

PROTO J2388 koukkuhaku 20-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2ABK Malli: J2388Ristiviite: 23UA53 / 23UA50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku
Materiaali1/4 "korkean seosteräksen varret lämpökäsitellään koko pituudeltaan ja mustaa oksidia lisätään lujuutta ja kestävyyttä
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus20.875

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)3.05
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
PROTO J2380 Koukku 10-7 / 8 tuumaa | AH2ABC 23UA45 J238010.875€36.47
PROTO J2382 koukku 10-3 / 4 tuumaa | AH2ABE 23UA47 J238210.75€38.52
PROTO J2383 koukku 10 tuumaa | AH2ABF 23UA48 J238310€37.71
PROTO J2387 Koukun poimija 21 tuumaa | AH2ABJ 23UA52 J238721€49.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2388 koukkuhaku 20-7/8 tuumaa
€50.49 / yksikkö