Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2376A Magneettinen noukintyökalu 8 tuumaa 1 lb. AH8MFA 38WF40

PROTO J2376A Magneettinen noukintyökalu 8 tuumaa 1 lb.

Varastossa
Tuote: AH8MFA Malli: J2376ARistiviite: 38WF40

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen noutotyökalu
Halkaisija13 / 64 "
Laajennettu pituus8.25 "
Kahvan tyyppiKumi
Pituus8"
Nostokyky1 lb
MateriaaliTeräs
Toimintamanuaalinen
Noutopituus8"
Vedon kapasiteetti1.25 lb
Koko8 "x 13/64"
Pinnan koko1 / 32 "
TyyppiTaskumagneettinen noutaja
Leveys13 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2376A Magneettinen noukintyökalu 8 tuumaa 1 lb.
€16.25 / yksikkö