Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2373 Suorakulmainen teleskooppinen tarkastuspeili, teräsakseli, vinyylikahva | AD2LAC 3R562

PROTO J2373 suorakaiteen muotoinen teleskooppinen tarkastuspeili, teräsakseli, vinyylikahva

Varastossa
Tuote: AD2LAC Malli: J2373Ristiviite: 3R562
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
€20.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätarkastus Mirror
Kahvan tyyppiVinyyli
Pituus11 1/4 "- 15 1/2"
MateriaaliLasi
Peilin koko (tuumaa)2-1/8 x 3-1/2
Akselin materiaaliTeräs
ShapeSuorakulmainen
Kääntyvä tyyppiKaikki kulmapallonivelet
TyyppiTeleskooppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7009921000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu hakuun ja tarkastuksiin autoteollisuudessa, metallintyöstössä, hitsauksessa ja kunnossapidossa
    • Teleskooppikahvalla varustettu kulmapallonivel varmistaa helppokäyttöisyyden vaikeissakin paikoissa
    • Ominaisuudet: Teräkseli kestävyyttä varten ja vinyylikahva maksimaaliseen pitoon ja tukeen

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusShapeTyyppiHinta
PROTO J2371 Soikea tarkastuspeili | AD2LAA 3R560 J2371tarkastus Mirror8.75 "SoikeaKiinteä pituus€15.19
PROTO J2372 Peilin teleskooppi | AD2LAB 3R561 J2372tarkastus Mirror10 "- 14"PyöreäTeleskooppi€21.05
PROTO J2374XL Tarkastuspeili, teleskooppi, 1 kpl, 1-1/4 peilikoko, pyöreä, teräs | CT8EQF 49XH67 J2374XLtarkastus Mirror---€40.12
PROTO J2383XL Tarkastuspeili, teleskooppi, 1 kpl, 1-1/4 peilikoko, pyöreä, teräs, 27-1/4 | CT8EQG 49XH77 J2383XLtarkastus Mirror---€22.73
PROTO J2372XL Tarkastuspeili, teleskooppi, 1 kpl, 2-1/4 peilikoko, pyöreä, teräs, 36-3/8 | CT8EQH 49XH63 J2372XLtarkastus Mirror---€38.72
PROTO J2373XL Tarkastuspeili, teleskooppi, 1 kpl, 2-9/16 x 3-3/4 peilikoko, suorakaiteen muotoinen | CT8EQJ 49XH65 J2373XLtarkastus Mirror---€64.29
PROTO J2382XL Tarkastuspeili, Teleskooppi, 1 kpl, 3-1/4 peilikoko, pyöreä, teräs, 29-1/2 | CT8EQK 49XH75 J2382XLtarkastus Mirror---€48.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2373 suorakaiteen muotoinen teleskooppinen tarkastuspeili, teräsakseli, vinyylikahva
€20.83 / yksikkö