Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2371 Soikea tarkastuspeili | AD2LAA 3R560

PROTO J2371 soikea tarkastuspeili

Varastossa
Tuote: AD2LAA Malli: J2371Ristiviite: 3R560

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätarkastus Mirror
Pituus8.75 "
Peilin koko (tuumaa)X 1 2
ShapeSoikea
Kääntyvä tyyppiKaikki kulmapallonivelet
TyyppiKiinteä pituus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7009915000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusShapeTyyppiHinta
PROTO J2372 Peilin teleskooppi | AD2LAB 3R561 J2372tarkastus Mirror10 "- 14"PyöreäTeleskooppi€21.05
PROTO J2373 Suorakulmainen teleskooppinen tarkastuspeili, teräsakseli, vinyylikahva | AD2LAC 3R562 J2373tarkastus Mirror11 1/4 "- 15 1/2"SuorakulmainenTeleskooppi€20.83
PROTO J2374XL Tarkastuspeili, teleskooppi, 1 kpl, 1-1/4 peilikoko, pyöreä, teräs | CT8EQF 49XH67 J2374XLtarkastus Mirror---€40.12
PROTO J2383XL Tarkastuspeili, teleskooppi, 1 kpl, 1-1/4 peilikoko, pyöreä, teräs, 27-1/4 | CT8EQG 49XH77 J2383XLtarkastus Mirror---€22.73
PROTO J2372XL Tarkastuspeili, teleskooppi, 1 kpl, 2-1/4 peilikoko, pyöreä, teräs, 36-3/8 | CT8EQH 49XH63 J2372XLtarkastus Mirror---€38.72
PROTO J2373XL Tarkastuspeili, teleskooppi, 1 kpl, 2-9/16 x 3-3/4 peilikoko, suorakaiteen muotoinen | CT8EQJ 49XH65 J2373XLtarkastus Mirror---€64.29
PROTO J2382XL Tarkastuspeili, Teleskooppi, 1 kpl, 3-1/4 peilikoko, pyöreä, teräs, 29-1/2 | CT8EQK 49XH75 J2382XLtarkastus Mirror---€48.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2371 soikea tarkastuspeili
€15.19 / yksikkö