Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2345 joustava nouto- ja pitotyökalu, jousitettu mäntä | AE3CAM 5C591

PROTO J2345 joustava nouto- ja pitotyökalu, jousitettu mäntä

Varastossa
Tuote: AE3CAM Malli: J2345Ristiviite: 5C591

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava hakutyökalu
ToimintoSijoita tai hae pienet metalliset ja ei-metalliset esineet
Leuan kapasiteetti1 / 2 "
Pituus23.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)61.21
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8505904000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Soveltuu pienten esineiden sijoittamiseen ja hakemiseen teollisuuskoneissa, tuotanto-, huolto- ja korjaussovelluksissa
    • Jousikuormitettu mäntä leuan käyttämistä varten varmistaa työkappaleen tiukan otteen noudon jälkeen
    • Joustava kotelo vaikeiden työtilojen ja kestävyyden saavuttamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
PROTO J2344 Noutotyökalu Joustava 13 1/2 tuuman pituus | AE3CAL 5C590 J234413.5 "€25.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2345 joustava nouto- ja pitotyökalu, jousitettu mäntä
€27.48 / yksikkö