Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP 57741 Blind Rivet, 1/4 tuuman porakoko, 25PK | CG8YPQ 3ZJP2

POP 57741 Blind Rivet, 1/4 tuuman porakoko, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8YPQ Malli: 57741Ristiviite: 3ZJP2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Poran koko1 / 4 "
Grip-alue0.315 "- 0.472"
Pää Dia.0.661 "
Pään tyylikupumainen
Karan materiaaliMuovi
Niitti Dia.6.3 mm
NiittimateriaaliMuovi
Niitin tyyppiAvoin pää
TyyliSokea niitti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP 57741 Blind Rivet, 1/4 tuuman porakoko, 25PK
€13.52 /pakkaus