Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U16180.075.0200 Silmukkapultti ilman olkapäätä 3/4-10 | AC6QQX 35Z484

APPROVED VENDOR U16180.075.0200 Silmukkapultti ilman olkapäätä 3/4-10

Varastossa
Tuote: AC6QQX Malli: U16180.075.0200Ristiviite: 35Z484

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.5 "
Silmä ulkopuolella Dia.2-13 / 16 "
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliDrop taottu hiiliteräs
Kokonaispituus4.69 "- 5.06"
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus2"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2"
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiIlman olkapäätä
Työkuorman raja5000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U16180.075.0200 Silmukkapultti ilman olkapäätä 3/4-10
€22.35 / yksikkö