PROTO J15065L Iskupistorasia 1-1 / 2 tuumaa Dr 4-1 / 16 tuumaa 6 Pt | AD9RCH 4UHK5

PROTO J15065L Iskukanta 1-1/2 tuumaa Dr 4-1/16 tuumaa 6 Pt

Varastossa
Tuote: AD9RCH Malli: J15065LRistiviite: 4UHK5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,172.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava iskuhylsy
Aseman koko1.5 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus7"
SAE tai metrinenSAE
Koko4-1 / 16 "
Pistorasian syvyysSyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5985
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J15065L Iskukanta 1-1/2 tuumaa Dr 4-1/16 tuumaa 6 Pt
€1,172.80 / yksikkö