Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J1443G käsiporausvasara 3 lb 11-5 / 8 tuuman pituus | AC6WBN 36M944

PROTO J1443G käsiporavasara 3 Lb 11-5/8 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC6WBN Malli: J1443GRistiviite: 36M944

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsiporausvasara
KahvaLasikuitu
pään pituus4.38 "
PäämateriaaliTikattu teräs
Pään paino3 lb
pään leveys1.625 "
Kokonaispituus11.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1443G käsiporavasara 3 Lb 11-5/8 tuumaa pituus
€77.58 / yksikkö