Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J1270B -avainavainsarja Antislip 7 / 16-5 / 8in 4kpl | AA8WDE 1AKN5

PROTO J1270B jakoavainsarja 7/16-5/8in 4kpl

Varastossa
Tuote: AA8WDE Malli: J1270BRistiviite: 1AKN5
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
€170.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäavaimen sarja
Suorittaa loppuunSatiini
Pään kulma15 Tutkinnot
Palojen lukumäärä4
Pisteiden määrä12
Pituusalue6-7/8 to 9-1/2"
SAE tai metrinenSAE
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliantiskid
Avaimet mukana7/16, 1/2, 9/16, 5/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPalojen lukumääräPisteiden määräSAE tai metrinenJakoavain tyyliAvaimet mukanaHinta
PROTO J1270A -avainavainsarja, luistamaton 3 / 8-3 / 4-tuumainen 7kpl | AA8WDF 1AKN6 J1270ASatiini712SAEantiskid3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€299.25
PROTO J1200ES-11 -avainavainsarja, lyhyt Sae 12-kärki 11 kpl AB6TAD 22DH12 J1200ES-11Täysi puola1112SAEErittäin lyhyt1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€364.39
PROTO J1200MES-14 -avainavainsarja lyhytmetrinen 12-pisteinen 14 kpl | AB6TAE 22DH27 J1200MES-14Täysi puola1412metrinenErittäin lyhyt6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€544.35
PROTO J1200EFS -avainavainsarja, lyhyt Sae 6-kärki 8 kpl AF7NNF 22DG54 J1200EFSTäysi puola86SAELyhyt1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8"€169.14
PROTO J1200GASD11 jakoavainsarja, seosteräsoksidi, 11 työkalua, 15 asteen pään siirtokulma | CT8DYL 449P47 J1200GASD11------€460.95
PROTO J1200FBASD jakoavainsarja, seosteräsoksidi, 14 työkalua, 15 asteen pään siirtokulma | CT8DYM 449N50 J1200FBASD------€657.54
PROTO J1200F-MBASD jakoavainsarja, seosteräs, musta oksidi, 15 työkalua | CT8DYN 449N52 J1200F-MBASD------€518.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1270B jakoavainsarja 7/16-5/8in 4kpl
€170.63 / yksikkö