PROTO J1200P-MASD-TT Kytketty jakoavain Sarja Yhdistelmä Metrinen 15 Pc | AB7UGA 24AJ86

PROTO J1200P-MASD-TT kytketty jakoavainsarja, yhdistelmämetri, 15 kpl

Varastossa
Tuote: AB7UGA Malli: J1200P-MASD-TTRistiviite: 24AJ86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,699.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäavaimen sarja
Suorittaa loppuunSatiini
Pään kulma15 Tutkinnot
Palojen lukumäärä15
Pisteiden määrä12
Pituusalue5-5/32 to 16-59/64"
SAE tai metrinenmetrinen
Sidonta pystyySidonta valmis
Jakoavain tyyliYhdistelmä
Avaimet mukana7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 32 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.94
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSAE tai metrinenJakoavain tyyliAvaimet mukanaHinta
PROTO J1200FASD-TT sidottu jakoavain Sarjasarja 12-kärki 15 kpl | AF8AHJ 24AJ70 J1200FASD-TTSAEStandardi5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"€1,271.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1200P-MASD-TT kytketty jakoavainsarja, yhdistelmämetri, 15 kpl
€1,699.03 / yksikkö