PROTO J1200FASD-TT sidottu jakoavain Sarjasarja 12-kärki 15 kpl | AF8AHJ 24AJ70

PROTO J1200FASD-TT kiinnitetty jakoavainsarja Combo Sae 12 Point 15 kpl

Varastossa
Tuote: AF8AHJ Malli: J1200FASD-TTRistiviite: 24AJ70

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,271.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäavaimen sarja
Suorittaa loppuunSatiini
Pään kulma15 Tutkinnot
Palojen lukumäärä15
Pisteiden määrä12
Pituusalue5-3/8" to 16-7/8"
SAE tai metrinenSAE
Sidonta pystyySidonta valmis
Jakoavain tyyliStandardi
Avaimet mukana5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.517
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8204110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSAE tai metrinenJakoavain tyyliAvaimet mukanaHinta
PROTO J1200P-MASD-TT Kytketty jakoavain Sarja Yhdistelmä Metrinen 15 Pc | AB7UGA 24AJ86 J1200P-MASD-TTmetrinenYhdistelmä7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 32 mm€1,468.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1200FASD-TT kiinnitetty jakoavainsarja Combo Sae 12 Point 15 kpl
€1,271.04 / yksikkö