Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J1118SPL Spline Box -avain 1 / 4x5 / 16 tuumaa 7-1 / 4l | AC2HKV 2KGJ5

PROTO J1118SPL Kiila-avain 1/4x5/16 tuumaa 7-1/4l

Varastossa
Tuote: AC2HKV Malli: J1118SPLRistiviite: 2KGJ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpline Box End -avain
Suorittaa loppuunKromattu
Pään koko1 / 4 "x 5 / 16"
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus7.25 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1/4 x 5/16 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1118SPL Kiila-avain 1/4x5/16 tuumaa 7-1/4l
€97.32 / yksikkö