Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J1061M-TT kaksoiskoteloavain, metrinen 14 mm x 15 mm | AG4LMJ 34GP86

PROTO J1061M-TT Offset-kaksoislaatikkoavain, Metric 14mm x 15mm

Varastossa
Tuote: AG4LMJ Malli: J1061M-TTRistiviite: 34GP86

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset Double Box -avain
Suorittaa loppuunTäysi puola
Pään koko14 x 15mm
MateriaaliErittäin seosterästä
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus9 45 / 64 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko14 mm x 15 mm
Sidonta pystyySidonta valmis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8204110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
PROTO J1079M-TT kaksoiskoteloavain, metrinen 30mm x 32mm | AG4LMP 34GP92 J1079M-TT17 13 / 64 "30 mm x 32 mm€110.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1061M-TT Offset-kaksoislaatikkoavain, Metric 14mm x 15mm
€52.59 / yksikkö