PROTO J10054L iskutulppa 1 tuuman asema 3-3 / 8 tuuma 6 pistettä | AF7JGW 21GR96

PROTO J10054L Iskukanta 1 tuuman vetolaite 3-3/8 tuumaa 6 pistettä

Varastossa
Tuote: AF7JGW Malli: J10054LRistiviite: 21GR96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€829.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus5.75 "
SAE tai metrinenSAE
Koko3.375 "
Pistorasian syvyysSyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.516
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
PROTO J10012L Iskukanta 1 tuuman vetolaite 3/4 tuuman 6 pisteen | AF7JGM 21GR88 J10012L4"3 / 4 "€61.50
PROTO J10013L iskutulppa 1 tuuman käyttölaite 13/16 tuuman 6 pisteen | AF7JGN 21GR89 J10013L4"13 / 16 "€67.54
PROTO J10045L-iskupistoke 1 tuuman asema 2-13 / 16 tuuman 6-pisteinen AF7JGP 21GR90 J10045L5"2-13 / 16 "€474.44
PROTO J10046L iskutulppa 1 tuuman käyttölaite 2-7 / 8 tuuman 6 pisteen | AF7JGQ 21GR91 J10046L5"2.875 "€530.43
PROTO J10047L iskutulppa 1 tuuman käyttölaite 2-15 / 16 tuuman 6 pisteen | AF7JGR 21GR92 J10047L5"2-15 / 16 "€561.97
PROTO J10048L iskutulppa 1 tuuman asema 3 tuuman 6 pisteen | AF7JGT 21GR93 J10048L5"3"€605.34
PROTO J10050L iskutulppa 1 tuuman asema 3-1 / 8 tuuma 6 pistettä | AF7JGU 21GR94 J10050L5.5 "3.125 "€682.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J10054L Iskukanta 1 tuuman vetolaite 3-3/8 tuumaa 6 pistettä
€829.78 / yksikkö