Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J10004 Iskupistorasiaadapteri 1 tuumaa x 1-1 / 2tuumaa | AA8UNT 1ACT1

PROTO J10004-iskusovitin, 1 tuuma x 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8UNT Malli: J10004Ristiviite: 1ACT1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskutulosovitin
Aseman koko1"
Drive TypeNainen
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Lähtöaseman koko1.5 "
Lähtöaseman tyyppiMies
Kokonaispituus3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Proto J10004 -iskupistorasiaadapteri on suunniteltu lisäämään tai pienentämään aseman pään kokoa. Se on valmistettu erittäin lujasta teräksestä, jossa on musta oksidipäällyste, joka auttaa vastustamaan korroosiota ja vähentämään työkalun kulumista, mikä pidentää työkalun käyttöikää.
    • Siinä on suuret välykset, samankeskinen aukko ja mutterin päätyreuna, jotta pistoke voidaan helposti sijoittaa kiinnittimiin. Koko on leimattu sovittimen runkoon, mikä auttaa nopeaa tunnistamista.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDrive TypeLähtöaseman kokoKokonaispituusHinta
PROTO J10005 Iskupistorasiaadapteri 1 tuumaa x # 5 | AA8UNU 1ACT2 J10005Naisten aukio#54.5 "€382.13
PROTO J07656 Iskupistorasian sovitin, taotut teräsrakenteet, uroskäyttö | AA8ZGW 1AX66 J07656Nainen3 / 4 "2.875 "€59.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J10004-iskusovitin, 1 tuuma x 1-1/2 tuumaa
€117.85 / yksikkö