Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J07656 Iskupistorasian sovitin, taotut teräsrakenteet, uroskäyttö | AA8ZGW 1AX66

PROTO J07656 Iskupistorasian sovitin, taottu teräsrakenne, uroskäyttö

Varastossa
Tuote: AA8ZGW Malli: J07656Ristiviite: 1AX66

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskutulosovitin
Aseman koko1"
Drive TypeNainen
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Lähtöaseman koko3 / 4 "
Lähtöaseman tyyppiMies
Kokonaispituus2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Proto J07656 -iskupistorasovitinta käytetään käsityökalujen kanssa vetopään koon kasvattamiseen ja pienentämiseen autoteollisuudessa, mekaanisissa ja huolto- ja korjaussovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on taottu teräsrakenne, jossa on musta oksidiviimeistely, joka kestää ankarat teollisuusolosuhteet ja kestää hankaavia nesteitä ja kemikaaleja.
  • Tässä adapterissa on sivussa oleva lukitusreikä, joka tarjoaa täydellisen otteen käytön aikana ja varmistaa käyttäjän turvallisuuden.
  • Koko on leimattu työkaluun tunnistamisen helpottamiseksi.
  • Tämä iskupistorasovitin auttaa pienentämään tai suurentamaan aseman pään kokoa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASME B107.2

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimia tulee noudattaa käytettäessä Proto J07656 -iskupistorasovitinta?

A.

  • Älä kiristä liikaa pieniä pistorasioita, kun käytät niitä sovittimien kanssa suurissa käyttötyökaluissa.
  • Älä käytä käsisovitinta sähkötyökalujen kanssa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDrive TypeLähtöaseman kokoKokonaispituusHinta
PROTO J10004 Iskupistorasiaadapteri 1 tuumaa x 1-1 / 2tuumaa | AA8UNT 1ACT1 J10004Nainen1.5 "3.5 "€117.85
PROTO J10005 Iskupistorasiaadapteri 1 tuumaa x # 5 | AA8UNU 1ACT2 J10005Naisten aukio#54.5 "€382.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J07656 Iskupistorasian sovitin, taottu teräsrakenne, uroskäyttö
€59.57 / yksikkö