Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J075903 / 4 Iskukärki 3/4 x 4-3 / 8in 6pt musta oksidi | AA8ZHA 1AX71

PROTO J075903/4 Iskuterä 3/4 x 4-3/8 tuumaa 6pt Black Oxide

Varastossa
Tuote: AA8ZHA Malli: J075903/4Ristiviite: 1AX71

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupala
Terän pituus1.875 "
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTaottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus4.375 "
SAE tai metrinenSAE
Koko3 / 4 "
Pistorasian syvyysStandardi
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusKokonaispituusKokoHinta
PROTO J075907 / 8 Iskukärki 3/4 x 4-3 / 4in 6pt musta oksidi | AA8ZHB 1AX72 J075907 / 82 7 / 32 "4.75 "7 / 8 "€87.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J075903/4 Iskuterä 3/4 x 4-3/8 tuumaa 6pt Black Oxide
€71.36 / yksikkö