Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J075901 Iskukärki 3/4 x 5-3 / 16 tuuman 6-pisteinen musta oksidi | AA8ZHC 1AX73

PROTO J075901 Iskuterä 3/4 x 5-3/16 tuumaa 6 pisteen musta oksidi

Varastossa
Tuote: AA8ZHC Malli: J075901Ristiviite: 1AX73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupala
Terän pituus2 33 / 64 "
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTaottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus5.187 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1"
Pistorasian syvyysStandardi
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusAseman kokoMateriaaliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoHinta
PROTO J7290-5M Iskukärki 5mm 6pt musta oksidi | AA9UTT 1FM64 J7290-5M1.625 "3 / 8 "Lämpökäsitelty seosteräs2 23 / 32 "metrinen5"€23.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J075901 Iskuterä 3/4 x 5-3/16 tuumaa 6 pisteen musta oksidi
€86.13 / yksikkö