Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J004 Feeler Gauge 0.004 tuumaa 3 1/16 tuumaa pituus | AD2KNL 3R022

PROTO J004 Tunturi 0.004 tuumaa 3 1/16 tuumaa Pituus

Varastossa
Tuote: AD2KNL Malli: J004Ristiviite: 3R022

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFeeler-mittari
Terän pituus3 1 / 16 "
Terän leveys1 / 2 "
Paksuus0.004 "
TyyppiLyhyt terä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTyyppiHinta
PROTO J004L Feeler Gauge 0.004 tuumaa 12 tuuman pituus | AD2KNM 3R023 J004L12 "Pitkä terä€3.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J004 Tunturi 0.004 tuumaa 3 1/16 tuumaa Pituus
€2.15 / yksikkö