Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTEAM 103115 Suodatin Kuivakangas Quiet Pro CN | AH7ZGR 38EW34

PROTEAM 103115 Suodatinkuiva kangas Quiet Pro CN

Varastossa
Tuote: AH7ZGR Malli: 103115Ristiviite: 38EW34

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
Bag TypeKuivaa
TehokkuusKorkea hyötysuhde
Suodattimen tyyppiKangas suodatin
Korkeus13 "
Pituus2"
Uudelleen käytettäväUudelleen käytettävä
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1452
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)29.21
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBag TypeSuodattimen tyyppieräMateriaaliHinta
PROTEAM 107374 Intercept-mikrosuodatinpaperi ProVac FS6 PK10 | AH7ZGK 38EW28 107374-PaperipussiSiepata mikrosuodatin-€33.39
PROTEAM 107377 Intercept-mikrosuodatinpaperi ProGen PK10 | AH7ZGM 38EW30 107377-PaperipussiSiepata mikrosuodatin-€36.21
PROTEAM 106960 Intercept mikrosuodatin PK10 | AH7ZGN 38EW31 106960-PaperipussiSiepata mikrosuodatin-€40.08
PROTEAM 834000 Suodatin Kuivakangas Super Coach Pro 10 | AH7ZGP 38EW32 834000KuivaaKangas suodatinSuodattaa-€72.80
PROTEAM 834072 Suodatin kuiva kangas Super Coach Pro 6 | AH7ZGQ 38EW33 834072KuivaaKangas suodatinSuodattaa-€64.67
PROTEAM 107040 Suodatinpyyhe Super Half Vac Pro | AH7ZGT 38EW35 107040KuivaaKangas suodatinSuodattaa-€59.39
PROTEAM 106526 Dome-suodatin, monikerroksinen HEPA-komposiitti | AH7ZGU 38EW36 106526MonikerroksinenHEPADome-suodatinYhdistetty€34.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTEAM 103115 Suodatinkuiva kangas Quiet Pro CN
€80.10 / yksikkö