Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEORG FISCHER 161591103 Ilmanpoistoventtiili 3/4 tuumaa | AC6HXK 33Z889

GEORG FISCHER 161591103 Ilmaus- ja ilmausventtiili 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6HXK Malli: 161591103Ristiviite: 33Z889

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€195.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanpoistoventtiili
Rungon materiaaliPVC / EPDM
Yhteyden tyyppiKanta / kierre
Kelluva materiaalipolypropeeni
Sisääntulon koko3 / 8 "
Max. Paine240 psi
Min. Paine1 psi
Temp. alue40 astetta 140 astetta F
Tuuletus Dia.3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaCH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuuletusaukon korkeus (4-3 / 4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GEORG FISCHER 161591101 Ilmanpoistoventtiili 3/8 tuumaa | AC6HXH 33Z887 161591101€148.50
GEORG FISCHER 161591102 Ilmanpoistoventtiili 1/2 tuumaa | AC6HXJ 33Z888 161591102€148.44
GEORG FISCHER 161591104 Ilmanpoistoventtiili 1 sisään | AC6HXL 33Z890 161591104€242.87
GEORG FISCHER 161591106 Ilmanpoistoventtiili 1-1 / 2 In | AC6HXM 33Z891 161591106€448.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 161591103 Ilmaus- ja ilmausventtiili 3/4 tuumaa
€195.85 / yksikkö