Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRO-LINE UR60-F63L14 SININEN lisävarustetuki 2w x 10d x 4h taivaansininen | AF6BJX 9VZZ6

PRO-LINE UR60-F63L14 BLUE lisävarustetuki 2 l x 10 s x 4 h taivaansininen

Varastossa
Tuote: AF6BJX Malli: UR60-F63L14 BLUERistiviite: 9VZZ6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisävarustetuki
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriSky Blue
Syvyys10 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus60 "
MateriaaliTeräs
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusHinta
PRO-LINE UR60 Acc -tuki 2 Leveys x 8 Syvyys x 4 Korkeus Beige - Pakkaus 2 | AD9RJY 4UJ66 UR60Beige8"4"€154.60
PRO-LINE UR60-F63H11 BEIGE Lisävarustetuki 2 W x 10 D x 4 H Beige | AF4BUM 8PE65 UR60-F63H11 BEIGEBeige10 "60 "€119.35
PRO-LINE UR60-F63A31 GREY Lisävarusteiden tuki 2 W x 10 D x 4 H Harmaa | AF4EYX 8UL79 UR60-F63A31 HARMAAHarmaa10 "60 "€119.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE UR60-F63L14 BLUE lisävarustetuki 2 l x 10 s x 4 h taivaansininen
€119.35 / yksikkö