PRO-LINE UR60-F63H11 BEIGE Lisävarustetuki 2 W x 10 D x 4 H Beige | AF4BUM 8PE65

PRO-LINE UR60-F63H11 BEIGE Lisävarustetuki 2 L x 10 S x 4 K Beige

Varastossa
Tuote: AF4BUM Malli: UR60-F63H11 BEIGERistiviite: 8PE65

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€119.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisävarustetuki
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriBeige
Syvyys10 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus60 "
MateriaaliTeräs
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.98
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusHinta
PRO-LINE UR60 Acc -tuki 2 Leveys x 8 Syvyys x 4 Korkeus Beige - Pakkaus 2 | AD9RJY 4UJ66 UR60Beige8"4"€154.60
PRO-LINE UR60-F63A31 GREY Lisävarusteiden tuki 2 W x 10 D x 4 H Harmaa | AF4EYX 8UL79 UR60-F63A31 HARMAAHarmaa10 "60 "€119.35
PRO-LINE UR60-F63L14 SININEN lisävarustetuki 2w x 10d x 4h taivaansininen | AF6BJX 9VZZ6 UR60-F63L14 SININENSky Blue10 "60 "€119.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE UR60-F63H11 BEIGE Lisävarustetuki 2 L x 10 S x 4 K Beige
€119.35 / yksikkö